Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2260-18R18M-RMS

  • ERIKS:12662530
  • Hersteller:2260-18R18M-RMS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,62 €/ Stückexkl. MwSt

87,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
18 mm
Anzahl Zähne
18
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
146.3
Außendurchmesser
146.8 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2250FT-M/2250FG-M/2250FT-TAB/2250FG-TAB/2251FT-M/2251FG-M/2251FT-TAB/2251FG-TAB/2260FT-M