Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2256-15R25M-RMS

  • ERIKS:12663166
  • Hersteller:10879311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,15 €/ Stückexkl. MwSt

73,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
15
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
122.2
Außendurchmesser
124.3 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2256-2256VG