Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2256-10R25M-RMS

  • ERIKS:12663161
  • Hersteller:10879304
Image 1
Zur Liste hinzufügen

49,38 €/ Stückexkl. MwSt

58,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
10
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
82.2
Außendurchmesser
83.3 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2256-2256VG