Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2251-13R23M-RMS

  • ERIKS:12662900
  • Hersteller:10879050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,74 €/ Stückexkl. MwSt

62,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
18 mm
Anzahl Zähne
13
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
106.14
Außendurchmesser
105.54 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2251-2252