Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt gleitend 2250-18R25M-RMS

  • ERIKS:12662746
  • Hersteller:10878956
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,27 €/ Stückexkl. MwSt

72,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
18
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
98.14
Außendurchmesser
98 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2250