42,32 €/ Stückexkl. MwSt
50,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 19.05 mm |
Teilung | 0.75 in |
Bohrung | 25 mm |
Anzahl Zähne | 17 |
Ausführung | Gleitend |
Lochkreisdurchmesser | 100.7 |
Außendurchmesser | 103.4 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 2190FT-2190FG |