Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt 515-19R23M-RMS

  • ERIKS:13679284
  • Hersteller:121575
Image 1
Zur Liste hinzufügen

80,72 €/ Stückexkl. MwSt

96,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
23 mm
Anzahl Zähne
19
Lochkreisdurchmesser
154.3
Außendurchmesser
155.7 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
515