Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad geteilt 515-18R30M-RMS

  • ERIKS:13679405
  • Hersteller:121701
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
18
Lochkreisdurchmesser
146.3
Außendurchmesser
146.4 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
515