Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Umlenkkettenrad einteilig gleitend vorbohrung 600-10R20M-RM

  • ERIKS:12702128
  • Hersteller:600-10R20M-RM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,70 €/ Stückexkl. MwSt

130,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Return sprocket
Teilung
63.5 mm
Teilung
2.5 in
Bohrung
20 mm
Anzahl Zähne
10
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
205
Außendurchmesser
215 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
CC600