29,32 €/ Stückexkl. MwSt
34,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Return sprocket |
Teilung | 12.7 mm |
Teilung | 0.5 in |
Bohrung | 25 mm |
Anzahl Zähne | 16 |
Ausführung | Gleitend |
Lochkreisdurchmesser | 65.1 |
Außendurchmesser | 65.2 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 2124 |