Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung geteilt gleitend 2256-12S30M-DMS

  • ERIKS:12663174
  • Hersteller:2256-12S30M-DMS
Image 1
Zur Liste hinzufügen

145,04 €/ Stückexkl. MwSt

172,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
30 mm
Anzahl Zähne
12
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
98.1
Außendurchmesser
100 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2256-2256VG