Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad mit quadratischer Bohrung geteilt gleitend 2250-12S40M-DMS

  • ERIKS:12662850
  • Hersteller:10921194
Image 1
Zur Liste hinzufügen

43,82 €/ Stückexkl. MwSt

52,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
40 mm
Anzahl Zähne
12
Ausführung
Gleitend
Lochkreisdurchmesser
98.14
Außendurchmesser
98 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2250