Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 50.8 mm |
Teilung | 2 in |
Bohrung | 90 mm |
Anzahl Zähne | 12 |
Ausführung | Gleitend |
Lochkreisdurchmesser | 196.3 |
Außendurchmesser | 196.1 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 2502DT |