66,03 €/ Stückexkl. MwSt
78,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 25 mm |
Anzahl Zähne | 23 |
Ausführung | Feste Passform |
Lochkreisdurchmesser | 141.21 |
Außendurchmesser | 142 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 820-820P-831-LBP831-831VG |