70,20 €/ Stückexkl. MwSt
83,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 38.1 mm |
Teilung | 1.5 in |
Bohrung | 40 mm |
Anzahl Zähne | 25 |
Ausführung | Feste Passform |
Lochkreisdurchmesser | 153.21 |
Außendurchmesser | 153 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 8157 - 8857M - 8857M VG - 8157VG - 8157TAB VG |