46,08 €/ Stückexkl. MwSt
54,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SYSTEM PLAST |
Typ | Drive sprocket |
Teilung | 31.75 mm |
Teilung | 1.25 in |
Bohrung | 40 mm |
Anzahl Zähne | 10 |
Ausführung | Feste Passform |
Lochkreisdurchmesser | 102.8 |
Außendurchmesser | 107.7 mm |
Material | Polyamid mm |
Farbe | Weiss |
Geeignet für | 2351-2451-2551-2651-2351VG |