Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2251-15R25M-DMS

  • ERIKS:13680901
  • Hersteller:125278F
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
25.4 mm
Teilung
1 in
Bohrung
25 mm
Anzahl Zähne
15
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
122.2
Außendurchmesser
122.16 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2251-2252