Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefrästes Kettenantriebsrad geteilt Festsitzend 2124-36R35M-DMS

  • ERIKS:12663110
  • Hersteller:2124-36R35M-DMS
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SYSTEM PLAST
Typ
Drive sprocket
Teilung
12.7 mm
Teilung
0.5 in
Bohrung
35 mm
Anzahl Zähne
36
Ausführung
Feste Passform
Lochkreisdurchmesser
145.7
Außendurchmesser
147.7 mm
Material
Polyamid mm
Farbe
Weiss
Geeignet für
2124