Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. kettingslot asa 60-3

  • ERIKS:23545264
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,63 €/ Stückexkl. MwSt

34,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 60-3
Teilung
3/4 in
Teilung
19.05 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
12A-3
ANSI
60-3
Material
Stahl