417,26 €/ Stückexkl. MwSt
496,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SUGIYAMA |
Typ | ANSI 160-3 |
Teilung | 2 in |
Teilung | 50.8 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Triplex |
ISO-Referenzmodell | 32A-3 |
ANSI | 160-3 |
Material | Stahl |