

273,17 €/ Meterexkl. MwSt
325,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SUGIYAMA |
Serie | Stainless Steel |
Typ | ANSI 40-1 |
Serie | Stainless Steel |
Typ | ANSI 40-1 |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Teilung | 1/2" in |
ANSI | 40-1 |
ISO-Referenzmodell | 08A-1 |
Material | Edelstahl |
Ausführung | Simplex |