Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. gekropftes glied asa 50-1 sss

  • ERIKS:23545238
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,36 €/ Stückexkl. MwSt

28,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 50-1
Teilung
5/8 in
Teilung
15.875 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Simplex
ISO-Referenzmodell
10A-1
ANSI
50-1
Material
Stahl