Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug.enk.verloopschak.asa 200-2

  • ERIKS:23545190
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.520,39 €/ Stückexkl. MwSt

1.809,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SUGIYAMA
Typ
ANSI 200-2
Teilung
2 1/2 in
Teilung
63.5 mm
Norm
ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188
Ausführung
Duplex
ISO-Referenzmodell
40A-2
ANSI
200-2
Material
Stahl