
121,83 €/ Stückexkl. MwSt
144,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SUGIYAMA |
Typ | ANSI 140-1 |
Teilung | 1 3/4 in |
Teilung | 44.45 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Simplex |
ISO-Referenzmodell | 28A-1 |
ANSI | 140-1 |
Material | Stahl |