138,79 €/ Stückexkl. MwSt
165,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | SUGIYAMA |
Typ | ANSI 100-2 |
Teilung | 1 1/4 in |
Teilung | 31.75 mm |
Norm | ANSI B29.1 - ISO 606 - DIN 8188 |
Ausführung | Duplex |
ISO-Referenzmodell | 20A-2 |
ANSI | 100-2 |
Material | Stahl |