Eriks
SUGIYAMA

SUGIYAMA Sug. enk.verloopschak.32b-3

  • ERIKS:23544955
Image 1
Zur Liste hinzufügen

951,45 €/ Stückexkl. MwSt

1.132,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
SUGIYAMA
Typ
BS 32B-3
Teilung
2 in
Teilung
50.8 mm
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Ausführung
Triplex
ISO-Referenzmodell
32B-3
Material
Stahl