Eriks
STRAUB

STRAUB Rohrkupplung Typ: 5512 Serie: GRIP-L Zugfest Edelstahl/EPDM PN10 219.1mm Länge: 142mm

  • ERIKS:11813614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zugfeste Rohrkupplung für Metallrohre. Zusätzliche Gewichtseinsparung einer leichteren Ausführung. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 5°. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.
Zur Liste hinzufügen

774,50 €/ Stückexkl. MwSt

921,66 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STRAUB
Serie
GRIP-L
Typ
5512
Form
Zugfest
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4571
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
219.1 mm
Klemm-/Spannbereich
von 216.9 bis 221.3 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Artikel Industrie
PN16
Druckstufe Artikel Maritime
PN10
Material Manschette
EPDM
Material Bolzen
Edelstahl
Qualitätsklasse bolzen
1.4401
Geeignet für Rohrwerkstoff
Metall
Geeignet für Kunststoff zu Metall
Nein
Länge
142 mm
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C