Eriks
STRAUB

STRAUB Rohrkupplung Serie: Plast-Grip Typ: 5517 Zugfest Edelstahl/EPDM PN16 90mm-90mm Länge: 94mm

  • ERIKS:11813682
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zugfeste Kupplungen für Kunststoffrohre. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 4° bis 5°. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben. Bei Rohren aus PE oder sonstigen Weich-Thermoplasten ist die Benutzung von einem Stützring notwendig.

Anwendungsbereich
  • Ballastsysteme
  • Geräte- und Maschinenbau
  • Wasserverteilung
Besonderheiten
  • Zugfeste Rohrkupplung
  • Geeignet für Kunststoffrohre
  • Bei Weich-Thermoplasten Stützring benutzen
Zur Liste hinzufügen

627,50 €/ Stückexkl. MwSt

746,73 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STRAUB
Serie
Plast-Grip
Typ
5517
Form
Zugfest
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Druckstufe Artikel
PN16
Material Manschette
EPDM
Material Bolzen
Stahl
Geeignet für Rohrwerkstoff
Kunststoff
Geeignet für Kunststoff zu Metall
Nein
Länge
94 mm