Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert NF20

  • ERIKS:23782996
  • Hersteller:NF20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

237,85 €/ Stückexkl. MwSt

283,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

237,85 €

-

5+

225,99 €

4.99%

10+

214,09 €

9.99%

50+

202,22 €

14.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STIEBER
Serie
NF
Serie
NF
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
36 mm
Drehmoment
188 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
0.6 kg
Hersteller ID
NF20