662,44 €/ Stückexkl. MwSt
788,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 662,44 € | - |
5+ | 629,33 € | 5.00% |
10+ | 596,19 € | 10.00% |
20+ | 563,09 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 46 mm |
Drehmoment | 1825 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 2.77 kg |
Hersteller ID | ASNU60 |