326,41 €/ Stückexkl. MwSt
388,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 326,41 € | - |
5+ | 310,06 € | 5.01% |
10+ | 293,75 € | 10.01% |
20+ | 277,44 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 33 mm |
Drehmoment | 538 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.92 kg |
Hersteller ID | ASNU40 |