126,68 €/ Stückexkl. MwSt
150,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 126,68 € | - |
5+ | 120,35 € | 4.99% |
10+ | 114,00 € | 10.00% |
50+ | 107,66 € | 15.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STIEBER |
Serie | ASNU |
Serie | ASNU |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 18 mm |
Drehmoment | 30 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.11 kg |
Hersteller ID | ASNU15 |