263,72 €/ Stückexkl. MwSt
313,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 263,72 € | - |
5+ | 250,52 € | 5.00% |
10+ | 237,37 € | 9.99% |
20+ | 224,16 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STIEBER |
Serie | AS |
Serie | AS |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Drehmoment | 218 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.44 kg |
Hersteller ID | AS45 |