189,61 €/ Stückexkl. MwSt
225,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 189,61 € | - |
5+ | 180,14 € | 5.00% |
10+ | 170,61 € | 10.02% |
50+ | 161,14 € | 15.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STIEBER |
Serie | AS |
Serie | AS |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 17 mm |
Drehmoment | 143 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.31 kg |
Hersteller ID | AS35 |