Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf ungelagert AE55

  • ERIKS:13220167
  • Hersteller:AE55
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.017,12 €/ Stückexkl. MwSt

1.210,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.017,12 €

-

5+

966,25 €

5.00%

10+

915,39 €

10.00%

20+

864,55 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STIEBER
Serie
AE
Serie
AE
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
67 mm
Drehmoment
2675 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
5.2 kg
Hersteller ID
AE55