514,52 €/ Stückexkl. MwSt
612,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 514,52 € | - |
5+ | 488,81 € | 5.00% |
10+ | 463,08 € | 10.00% |
20+ | 437,37 € | 14.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STIEBER |
Serie | AE |
Serie | AE |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 56 mm |
Drehmoment | 1030 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 2.8 kg |
Hersteller ID | AE40 |