1.972,98 €/ Stückexkl. MwSt
2.347,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1.972,98 € | - |
5+ | 1.874,34 € | 5.00% |
10+ | 1.775,70 € | 10.00% |
20+ | 1.677,03 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STIEBER |
Serie | NFR |
Serie | NFR |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 110 mm |
Drehmoment | 5875 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 13.5 kg |
Hersteller ID | NFR70 |