176,54 €/ Stückexkl. MwSt
210,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 176,54 € | - |
5+ | 167,74 € | 4.98% |
10+ | 158,88 € | 10.00% |
50+ | 150,09 € | 14.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STIEBER |
Serie | NFR |
Serie | NFR |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 37 mm |
Breite | 20 mm |
Drehmoment | 20 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 0.1 kg |
Hersteller ID | NFR12 |