2.043,51 €/ Stückexkl. MwSt
2.431,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2.043,51 € | - |
5+ | 1.941,35 € | 5.00% |
10+ | 1.839,14 € | 10.00% |
20+ | 1.736,97 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STIEBER |
Serie | GFRN |
Serie | GFRN |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 134 mm |
Drehmoment | 5750 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 13.5 kg |
Hersteller ID | GFRN70 |