Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert GFRN55

  • ERIKS:13220417
  • Hersteller:GFRN55
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.343,99 €/ Stückexkl. MwSt

1.599,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

1.343,99 €

-

5+

1.276,84 €

5.00%

10+

1.209,59 €

10.00%

20+

1.142,40 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STIEBER
Serie
GFRN
Serie
GFRN
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
104 mm
Drehmoment
2625 Nm
Nut
Innenring und Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
8.6 kg
Hersteller ID
GFRN55