1.136,21 €/ Stückexkl. MwSt
1.352,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1.136,21 € | - |
5+ | 1.079,41 € | 5.00% |
10+ | 1.022,56 € | 10.00% |
20+ | 965,79 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STIEBER |
Serie | GFRN |
Serie | GFRN |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 94 mm |
Drehmoment | 2125 Nm |
Nut | Innenring und Aussenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 7.2 kg |
Hersteller ID | GFRN50 |