Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert AV35

  • ERIKS:23782945
  • Hersteller:AV35
Image 1
Zur Liste hinzufügen

518,24 €/ Stückexkl. MwSt

616,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

518,24 €

-

5+

492,33 €

5.00%

10+

466,41 €

10.00%

50+

440,48 €

15.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STIEBER
Serie
AV
Serie
AV
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
118 mm
Breite
54 mm
Drehmoment
1200 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Ja
Gewicht
3.4 kg
Hersteller ID
AV35