Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert ASK50

  • ERIKS:23782941
  • Hersteller:ASK50
Image 1
Zur Liste hinzufügen

550,81 €/ Stückexkl. MwSt

655,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

550,81 €

-

5+

523,26 €

5.00%

10+

495,71 €

10.00%

50+

468,19 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STIEBER
Serie
ASK
Serie
ASK
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
16 mm
Drehmoment
125 Nm
Dynamische Belastung
19.6 kN
Statische Belastung
23.5 kN
Nut
Ohne
Dichtung
Ja
Gewicht
0.34 kg
Hersteller ID
ASK50