Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmrollenfreilauf gelagert, AL Serie, AL150, 150mm Innendurchm, 400mm Außendurchmesser, Nicht abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:13220176
  • Hersteller:AL150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14.893,39 €/ Stückexkl. MwSt

17.723,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

14.893,39 €

-

3+

14.148,72 €

5.00%

5+

13.404,06 €

10.00%

10+

12.659,40 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STIEBER
Serie
AL
Serie
AL
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
246 mm
Drehmoment
70000 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Nein
Gewicht
138 kg
Hersteller ID
AL150