9.856,38 €/ Stückexkl. MwSt
11.729,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9.856,38 € | - |
3+ | 9.363,57 € | 5.00% |
5+ | 8.870,71 € | 10.00% |
10+ | 8.377,90 € | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STIEBER |
Serie | AL |
Serie | AL |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 202 mm |
Drehmoment | 31250 Nm |
Nut | Innenring |
Dichtung | Nein |
Gewicht | 65 kg |
Hersteller ID | AL120 |