Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf ungelagert S208

  • ERIKS:13220588
  • Hersteller:S208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

129,33 €/ Stückexkl. MwSt

153,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

129,33 €

-

10+

109,94 €

15.00%

50+

103,47 €

20.00%

100+

96,99 €

25.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STIEBER
Serie
S200
Serie
S200
Innendurchmesser
47.761 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
32 mm
Drehmoment
560 Nm
Nut
Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
0.9 kg
Hersteller ID
S208