Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf ungelagert S206

  • ERIKS:13220586
  • Hersteller:S206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

99,85 €/ Stückexkl. MwSt

118,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

99,85 €

-

10+

84,88 €

14.99%

50+

79,92 €

19.96%

100+

74,92 €

24.97%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STIEBER
Serie
S200
Serie
S200
Innendurchmesser
32.766 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
28 mm
Drehmoment
240 Nm
Nut
Aussenring
Dichtung
Nein
Gewicht
0.7 kg
Hersteller ID
S206