Eriks
STIEBER

STIEBER Klemmkörperfreilauf gelagert, RSBW Serie, RSBW20, 20mm Innendurchm, 106mm Außendurchmesser, Abgedichtet, Innenring Passfedernut

  • ERIKS:23783132
  • Hersteller:RSBW20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

261,94 €/ Stückexkl. MwSt

311,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

261,94 €

-

3+

248,83 €

5.00%

5+

235,73 €

10.00%

10+

222,64 €

15.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
STIEBER
Serie
RSBW
Serie
RSBW
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
106 mm
Breite
35 mm
Drehmoment
375 Nm
Nut
Innenring
Dichtung
Ja
Gewicht
2 kg
Hersteller ID
RSBW20