77,70 €/ Stückexkl. MwSt
92,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 77,70 € | - |
10+ | 66,05 € | 14.99% |
50+ | 62,13 € | 20.04% |
100+ | 58,24 € | 25.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STIEBER |
Serie | CSK..P-2RS |
Serie | CSK..P-2RS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 19 mm |
Drehmoment | 50 Nm |
Dynamische Belastung | 9.4 kN |
Statische Belastung | 4.46 kN |
Nut | Innenring |
Dichtung | Ja |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Gewicht | 0.145 kg |
Hersteller ID | CSK20P-2RS |