76,40 €/ Stückexkl. MwSt
90,92 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 27.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 76,40 € | - |
10+ | 64,94 € | 15.00% |
50+ | 61,10 € | 20.02% |
100+ | 57,30 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | STIEBER |
Serie | CSK..P-2RS |
Serie | CSK..P-2RS |
Innendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 16 mm |
Drehmoment | 17 Nm |
Dynamische Belastung | 7.4 kN |
Statische Belastung | 3.42 kN |
Nut | Innenring |
Dichtung | Ja |
Betriebstemperatur | von 5 bis 60 °C |
Gewicht | 0.07 kg |
Hersteller ID | CSK15P-2RS |